K0277.3065X40 Drehmonent-Rändelknopf, GR.3, Kunststoff
Drehmoment-Rändelknöpfe mit Außengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0277.3065X40
Rubix:332370
EAN:4059245143603



Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Plastik |
|---|---|
| Typ | k0277.3065x40 drehmoment-rändelknopf gr.3 m6x40 |
Dokumente
Produktdetails : K0277.3065X40 Drehmonent-Rändelknopf, GR.3, Kunststoff
Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau. Bolzen aus Stahl 5.8.Ausführung: Bolzen blau chromatiert.Hinweis: Das erforderliche Drehmoment wird über eine Stellschraube eingestellt. Bei Erreichen des eingestellten Drehmoments dreht der Rändelknopf frei durch. Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich.
Drehmoment-Rändelknopf mit Außengewinde
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 11 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Typ | k0277.3065x40 drehmoment-rändelknopf gr.3 m6x40 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,39 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Material/Verarbeitung
Typ
k0277.3065x40 drehmoment-rändelknopf gr.3 m6x40