GN3663-42-M10-20-2 Drehmoment-Rändelgriffschraube
Drehmoment-Rändelgriffschraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 3663-42-M10-20-2
Rubix:1862912
Hersteller:3663-42-M10-20-2
EAN:4045525094161



Produktdetails : GN3663-42-M10-20-2 Drehmoment-Rändelgriffschraube
Knebelschrauben mit Drehmomentbegrenzung GN 3663 werden eingesetzt, wenn das manuell aufgebrachte Drehmoment begrenzt werden soll. Beim Drehen im Uhrzeigersinn löst der Drehmomentmechanismus des Rändelgriffs ein „Übergreifen“ aus, sobald das eingestellte Drehmoment erreicht ist. Beim Drehen gegen den Uhrzeigersinn verriegelt sich die Mechanik derart, dass das Drehmoment nicht begrenzt wird. Beim Anziehen stellt dies sicher, dass das zulässige Höchstdrehmoment nicht überschritten wird. Dagegen wird das zum Lösen erforderliche Drehmoment stets zuverlässig übertragen. Nach Abnehmen der Abdeckung und Lösen der Senkschraube kann der Gewinde- bzw. Bohrungseinsatz demontiert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
50,21 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen