Referenzen
Elesa+Ganter:GN 718.1-45-47-B12-G
Rubix:669735
Hersteller:718.1-45-47-B12-G





Produktdetails : GN718.1-45-47-B12-G Softline-Pilzgriff Elesa
Die Softline-Ummantelung macht Pilzgriffe GN 718.1 besonders griffsympathisch und ergonomisch. Die weiche, rutschfeste Kontaktfläche verbessert den Kontakt sowohl bei feuchter (Handschweiß) als auch trockener Umgebung, bei öliger Oberfläche ebenso wie bei hohen Temperaturen oder Kälte. Zur Montage werden sie durch leichte Schläge aufgetrieben, dabei sollte man beachten, dass die Oberfläche nicht beschädigt wird. Das Schaftende soll etwas gerundet oder gefast (30°) sein. Die transparente Sichtscheibe (Form T) ermöglicht das Anbringen von Symbolen oder dergleichen. Nach der Montage des Pilzgriffes auf dem Schaft wird das Symbol in die Ausnehmung der getrennt gelieferten Sichtscheibe eingelegt und diese dann vorsichtig in den Griff eingedrückt bzw. geschlagen. Das Symbol ist durch die dichte Verbindung zwischen Sichtscheibe und Pilzgriff gegen Verschmutzung und auch Flüssigkeiten geschützt. Diese Pilzgriffe ersetzen die bisherige Ausführung GN 718.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 47 g |
|---|---|
| Länge | 47 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 45 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,12 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
