GN3663-42-M8-32-2 Drehmoment-Rändelgriffschraube
Drehmoment-Rändelgriffschraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 3663-42-M8-32-2
Rubix:1862941
Hersteller:3663-42-M8-32-2
EAN:4045525094468



Produktdetails : GN3663-42-M8-32-2 Drehmoment-Rändelgriffschraube
Drehmomentbegrenzende Knebel-Schrauben GN 3663 werden eingesetzt, wenn das manuell aufgebrachte Drehmoment begrenzt werden soll. Beim Drehen im Uhrzeigersinn löst das drehmomentmechanische System des geriffelten Knaufs ein „Übergreifen“ aus, sobald das festgelegte Drehmoment erreicht ist. Beim Drehen gegen den Uhrzeigersinn verriegelt das mechanische System, sodass das Drehmoment nicht begrenzt wird. Beim Anziehen wird so sichergestellt, dass das zulässige Höchstdrehmoment nicht überschritten wird. Andererseits wird das zum Lösen notwendige Drehmoment stets zuverlässig übertragen. Nach Entfernen der Abdeckung und Lösen der Senkkopfschraube kann der Gewinde- oder Buchseneinsatz demontiert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 32 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
50,31 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen