Referenzen
Elesa+Ganter:GN 427.5-12-235
Rubix:515014
Hersteller:GN 427.5-12-235
EAN:4045525600775





Produktdetails : GN427.5-12-235 Bügelgriff, gerade, Edelstahl
Bügelgriffe GN 427.5 werden aus gezogenem Profil hergestellt. Aufgrund des Fertigungsverfahrens (Biegen) können Sonderlängen schon bei vergleichsweise geringen Stückzahlen gefertigt werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 180 g |
|---|---|
| Länge | 235 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Durchmesser | 12 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
