GN3663-34-M6-12-1 Drehmoment-Rändelgriffschraube

Drehmoment-Rändelgriffschraube

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 3663-34-M6-12-1
Rubix:1862891
Hersteller:3663-34-M6-12-1
EAN:4045525093935
GN3663-34-M6-12-1 Drehmoment-Rändelgriff

Technische Zusammenfassung

Länge12 mm
Material/VerarbeitungAluminium
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN3663-34-M6-12-1 Drehmoment-Rändelgriffschraube


Drehmomentbegrenzende Rändelschrauben GN 3663 werden eingesetzt, wenn das manuell aufgebrachte Drehmoment begrenzt werden soll. Beim Rechtsdrehen löst das drehmomentbegrenzende System des Rändelknopfs ein „Übergreifen“ aus, sobald das vorgegebene Drehmoment erreicht ist. Beim Linksdrehen verriegelt der mechanische Aufbau so, dass das Drehmoment nicht begrenzt wird. Beim Anziehen wird so sichergestellt, dass das maximal zulässige Drehmoment nicht überschritten wird. Das zum Lösen erforderliche Drehmoment wird dagegen stets zuverlässig übertragen. Nach Entfernen der Abdeckung und Lösen der Senkschraube kann der Gewindeeinsatz bzw. der Buchseneinsatz demontiert werden.

Technische Informationen


Attribute
Länge12 mm
Material/VerarbeitungAluminium
Zolltarifcode76169990
39,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,59 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen