GN3663-27-M4-12-0.7 Drehmoment-Rändelgriffschraube
Drehmoment-Rändelgriffschraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 3663-27-M4-12-0,7
Rubix:1862823
Hersteller:3663-27-M4-12-0,7
EAN:4045525092815



Produktdetails : GN3663-27-M4-12-0.7 Drehmoment-Rändelgriffschraube
Rändelkopfschrauben mit Drehmomentbegrenzung GN 3663 werden eingesetzt, wenn das manuell aufgebrachte Drehmoment begrenzt werden soll. Beim Drehen im Uhrzeigersinn löst das drehmomentbegrenzende mechanische System des Rändelkopfs ein „over-engagement“ aus, sobald das eingestellte Drehmoment erreicht ist. Beim Drehen gegen den Uhrzeigersinn verriegelt das mechanische System, sodass das Drehmoment nicht begrenzt wird. Beim Anziehen wird so sichergestellt, dass das maximal zulässige Drehmoment nicht überschritten wird. Das zum Lösen erforderliche Drehmoment wird hingegen stets zuverlässig übertragen. Nach Entfernen der Abdeckung und Lösen der Senkschraube kann der Gewinde- oder Buchseneinsatz demontiert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 12 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
