DIN464-M4-25 Rändelschraube, hohe Form, Stahl brüniert

Hohe Rändelschraube Stahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:DIN 464-M4-25
Rubix:101211
Hersteller:DIN 464-M4-25
EAN:4045525254329
DIN464-M4-25 Hohe Rändelschraube

Technische Zusammenfassung

Länge25 mm
Material/VerarbeitungStahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN464-M4-25 Rändelschraube, hohe Form, Stahl brüniert


Alle Rändelschrauben DIN 464 sind aus einem Stück hergestellt. Entgegen dem amtlichen Normblatt sind sie generell mit Gewinde bis zum Kopf und ohne Einstich am Gewindeende gefertigt. Das amtliche Normblatt sieht noch die Größen M1 M1,2 M1,6 M2 und M2,5 vor.

Technische Informationen


Attribute
Länge25 mm
Material/VerarbeitungStahl
Durchmesser4 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73181595
1,36 exkl. MwSt.
/ Stück
1,62 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen

Länge

25 mm