DIN464-M6-20-NI Rändelschraube, hohe Form, Edelstahl
Hohe Rändelschraube Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 464-M6-20-NI
Rubix:117687
Hersteller:DIN 464-M6-20-NI
EAN:4045525254572




Produktdetails : DIN464-M6-20-NI Rändelschraube, hohe Form, Edelstahl
Alle Rändelschrauben DIN 464 sind aus einem Stück hergestellt. Entgegen dem amtlichen Normblatt sind sie generell mit Gewinde bis zum Kopf und ohne Einstich am Gewindeende gefertigt.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Durchmesser | 6 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,83 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
