Referenzen
Elesa+Ganter:GN 3663-52-M12-2,5
Rubix:1862971
Hersteller:3663-52-M12-2,5
EAN:4045525094826



Produktdetails : GN3663-52-M12-2.5 Drehmoment-Rändelgriff
Die drehmomentbegrenzenden Drehknöpfe GN 3663 werden eingesetzt, wenn das manuell aufgebrachte Drehmoment begrenzt werden soll. Beim Drehen im Uhrzeigersinn löst das drehmomentabhängige System des gerändelten Knopfes ein „Übergreifen“ aus, sobald das vorgegebene Drehmoment erreicht ist. Beim Drehen gegen den Uhrzeigersinn verriegelt das mechanische System, sodass das Drehmoment nicht begrenzt wird. Beim Anziehen stellt dies sicher, dass das maximal zulässige Drehmoment nicht überschritten wird. Das für das Lösen erforderliche Drehmoment wird hingegen stets zuverlässig übertragen. Nach Entfernen der Abdeckung und Lösen der Senkschraube kann der Gewinde- oder Bohrungseinsatz ausgebaut werden.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 54 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
55,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
