K0155.108 Sterngriff, ähnlich DIN6336, Form:H, Kunststoff

Sterngriffe Kunststoff, ähnlich DIN 6336, Gewindeeinsatz Stahl, mit Passbuchse, Form H

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0155.108
Rubix:326507
EAN:4059245045310
K0155.108 Sterngriff D1=40, D4=8

Technische Zusammenfassung

Länge40 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0155.108 Sterngriff, ähnlich DIN6336, Form:H, Kunststoff


Spanngriffe und Griffe in Form von Kreuz- und Sternoptik kommen hauptsächlich als Halte- und Befestigungselement für Handbedienungen zum Einsatz. Sie kennzeichnen sich unter anderem durch ihre ergonomische Form. Die unterschiedlichen Werkstoffe, Größen und Formen finden unter anderem Anwendung im Maschinenbau und der Chemieindustrie.
WERKSTOFF: Thermoplast schwarz, Buchse Stahl. | AUSFÜHRUNG: Buchse verzinkt, blau passiviert. | AUF ANFRAGE: Weitere Farben bzw. Beschriftungen wie Firmenlogos oder Symbole. | AUSFÜHRUNG 1: Passbohrung

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung17 g
Länge40 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser8 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84662098
0,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,84 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge