GN3663-34-B5-1 Drehmoment-Rändelgriff

Drehmoment-Rändelgriff

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 3663-34-B5-1
Rubix:1862859
Hersteller:3663-34-B5-1
EAN:4045525084032
GN3663-34-B5-1 Drehmoment-Rändelgriff

Technische Zusammenfassung

Länge37,5 mm
Material/VerarbeitungAluminium
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN3663-34-B5-1 Drehmoment-Rändelgriff


Drehmomentbegrenzungsgriffe GN 3663 werden eingesetzt, wenn das manuell aufgebrachte Drehmoment begrenzt werden soll. Dreht man im Uhrzeigersinn, löst das drehmomentbegrenzende mechanische System des gerändelten Knopfs eine „Überrastung“ aus, sobald das vorgegebene Drehmoment erreicht ist. Beim Drehen gegen den Uhrzeigersinn verriegelt das mechanische System so, dass das Drehmoment nicht begrenzt wird. Beim Anziehen wird so sichergestellt, dass das zulässige Höchstdrehmoment nicht überschritten wird. Andererseits wird das zum Lösen erforderliche Drehmoment stets zuverlässig übertragen. Nach Entfernen der Abdeckung und Lösen der Senkschraube kann der Gewinde- bzw. Buchseneinsatz demontiert werden.

Technische Informationen


Attribute
Länge37,5 mm
Material/VerarbeitungAluminium
Zolltarifcode76169990
39,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,48 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen