Referenzen
Elesa+Ganter:GN 625-179-CL
Rubix:358734
Hersteller:GN 625-179-CL
EAN:4045525466678





Produktdetails : GN625-179-WS Bügelgriff, Kunststoff, weiß
Bügelgriffe GN 625 sind durch das elliptische Profil sehr ergonomisch, ihre Oberfläche ist glatt und glänzend.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 120 g |
|---|---|
| Länge | 179 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,61 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen
