GN425.8-100-NI-SW-A Schalen-Klappgriff mit Arretierung des Griffs
Schalen-Klappgriff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 425.8-100-NI-SW-A
Rubix:1129824
Hersteller:GN 425.8-100-NI-SW-A
EAN:4045525914803



Produktdetails : GN425.8-100-NI-SW-A Schalen-Klappgriff mit Arretierung des Griffs
Die Schalen-Klappgriffe GN 425.8 werden eingesetzt, wenn der Griff in eingeklapptem Zustand nicht bzw. max. 3 mm vorstehen darf. In der Form A wird der Klappgriff durch federbelastete Druckstücke in beiden Endstellungen gehalten. Die Form B hingegen stellt den Klappgriff nach dem Loslassen mittels Federrückstellung immer in die Ausgangsstellung zurück, so dass dieser nicht gegebenenfalls störend hervorsteht.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 339 g |
|---|---|
| Länge | 100 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,57 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen
