GN3663-34-M3-1 Drehmoment-Rändelgriff

Drehmoment-Rändelgriff

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 3663-34-M3-1
Rubix:1862865
Hersteller:3663-34-M3-1
EAN:4045525093492
GN3663-34-M3-1 Drehmoment-Rändelgriff

Technische Zusammenfassung

Länge37,5 mm
Material/VerarbeitungAluminium
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN3663-34-M3-1 Drehmoment-Rändelgriff


Drehmomentbegrenzungsknöpfe GN 3663 werden eingesetzt, wenn das manuell aufgebrachte Drehmoment begrenzt werden soll. Beim Drehen im Uhrzeigersinn löst das drehmomentmechanische System des Rändelknopfs ein „Übergreifen“ aus, sobald das festgelegte Drehmoment erreicht ist. Beim Drehen gegen den Uhrzeigersinn verriegelt das mechanische System, sodass das Drehmoment nicht begrenzt wird. Beim Anziehen stellt dies sicher, dass das maximal zulässige Drehmoment nicht überschritten wird. Das für das Lösen notwendige Drehmoment wird hingegen stets zuverlässig übertragen. Nach Entfernen der Abdeckung und Lösen der Senkkopfschraube kann der Gewinde- oder Bohrungseinsatz demontiert werden.

Technische Informationen


Attribute
Länge37,5 mm
Material/VerarbeitungAluminium
Zolltarifcode76169990
39,90 exkl. MwSt.
/ Stück
47,48 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen