GN5331-74-M10-B Sterngriff, niedrige Form, mit Abdeckkappe, Kunststoff

Sterngriff niedrige Form

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 5331-74-M10-B
Rubix:644152
Hersteller:GN 5331-74-M10-B
EAN:4045525604827
GN5331-74-M10-B Sterngriff Kappe schwarz

Technische Zusammenfassung

Länge24,5 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN5331-74-M10-B Sterngriff, niedrige Form, mit Abdeckkappe, Kunststoff


Der Abdeckstopfen der Sterngriffe GN 5331 ist serienmäßig schwarz. Bei entsprechenem Bedarf kann er auch in einer anderen Farbe geliefert oder mit Symbolen versehen werden, um verschiedene Funktionen visuell deutlich zu machen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht36 g
Länge24,5 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser74 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode39263000
4,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,66 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen

Länge