Referenzen
Elesa+Ganter:GN 3663-27-M3-1,5
Rubix:1862819
Hersteller:3663-27-M3-1,5
EAN:4045525092778



Produktdetails : GN3663-27-M3-1.5 Drehmoment-Rändelgriff
Die Drehmomentbegrenzungsgriffe GN 3663 werden eingesetzt, wenn das manuell aufgebrachte Drehmoment begrenzt werden soll. Beim Drehen im Uhrzeigersinn löst der mechanische Drehmomentmechanismus des Rändelknopfs ein „Übergreifen“ aus, sobald das eingestellte Drehmoment erreicht ist. Beim Drehen gegen den Uhrzeigersinn sperrt der mechanische Mechanismus, sodass das Drehmoment nicht begrenzt wird. Beim Festziehen wird so sichergestellt, dass das maximal zulässige Drehmoment nicht überschritten wird. Dagegen wird das zum Lösen erforderliche Drehmoment stets zuverlässig übertragen. Nach Entfernen der Abdeckung und dem Lösen der Senkschraube kann das Gewinde- oder Buchsenelement demontiert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 35 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,20 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
