R-0696-012-80 Drehmoment-Kugelbuchse
Drehmoment-Kugelbüchsen R06960.., Typ1, Welle in Standardlänge
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch Rexroth:R069601280
Rubix:20878




Produktdetails : R-0696-012-80 Drehmoment-Kugelbuchse
DREHMOMENT-KB KBDR1-12-WV-400
Kugelbuchse Drehmoment KBDR1-12-WV-400
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 398 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 22 mm |
| Länge | 400 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
311,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
371,22 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
