R-1072-625-20 Linear-Set LSASE
Linear-Sets mit Super-Kugelbüchsen A, seitlich offen, einstellbar, R1072
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch Rexroth:R107262520
Rubix:234652



Produktdetails : R-1072-625-20 Linear-Set LSASE
LINEAR-SET LSASE-A-25-DD
Linear-Set LSASE-A-25-DD
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 782 g |
|---|---|
| Serie | lsase |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Länge | 67 mm |
| Dichtung | beidseitig versiegelt |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | RO |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
206,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
245,45 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
