GN599.5-14-M6-9 Zylinderknopf, drehbar, Achsteil Edelstahl, Kunststoff

Drehbare Zylinderknöpfe, Achsteil Edelstahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 599.5-14-M6-9
Rubix:162628
Hersteller:599.5-14-M6-9
EAN:4045525477414
GN599.5-14-M6-9 Drehbarer Zylindergriff mit Edelstahl-Gewindeb.

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungPolyamid
NormNICHT STANDARD
Typgn599.5-14-m6-9 drehbarer zylindergriff mit edelstahl-gewindeb.
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN599.5-14-M6-9 Zylinderknopf, drehbar, Achsteil Edelstahl, Kunststoff


Zylinderknöpfe GN 599.5 werden hauptsächlich in Verbindung mit kleinen Handrädern (GN 736, GN 736.1) bei geringem Verstellmoment eingesetzt (Fingerzufassung).

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2 g
Material/VerarbeitungPolyamid
NormNICHT STANDARD
Typgn599.5-14-m6-9 drehbarer zylindergriff mit edelstahl-gewindeb.
Gewindedurchmesser14 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84879090
1,83 exkl. MwSt.
/ Stück
2,18 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen

Typ