GN626-27-B6-M Drehknopf mit Markierungspfeil, Kunsstoff
Drehknöpfe, Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 626-27-B6-M
Rubix:358739
Hersteller:GN 626-27-B6-M
EAN:4045525320352






Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
|---|---|
| Norm | DIN 916 |
| Typ | m - mit markierungsstrich (pfeil) |
Produktdetails : GN626-27-B6-M Drehknopf mit Markierungspfeil, Kunsstoff
Neben der Standard-Skala (Form S) können Drehknöpfe GN 626 mit jeder beliebigen Skalierung geliefert werden; diese werden eingraviert und weiß ausgelegt. Bezüglich Strichbild, Zahlenablauf, Zahlenstellung und Zahlenfolge ist das übersichtlich dargestellte Bestellschema Skalierungen zu verwenden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
| Norm | DIN 916 |
| Typ | m - mit markierungsstrich (pfeil) |
| Gewindedurchmesser | 27 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Typ
m - mit markierungsstrich (pfeil)