K0251.0087 Pilzknopf, GR.3, Kunststoff
Pilzknöpfe mit Innengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0251.0087
Rubix:326931
EAN:4059245055029



Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
|---|---|
| Typ | k0251.0087 novo.grip pilzknopf gr.3 m8 niro |
Dokumente
Produktdetails : K0251.0087 Pilzknopf, GR.3, Kunststoff
Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau. Buchse Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305.Ausführung: Stahl blau chromatiert oder Edelstahl blank.Bestellbeispiel: nlm 06241-046 (Deckelfarbe verkehrsrot)Hinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich.
Pilzknopf mit Innengewinde
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 18 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Typ | k0251.0087 novo.grip pilzknopf gr.3 m8 niro |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,80 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Typ
k0251.0087 novo.grip pilzknopf gr.3 m8 niro