Referenzen
Elesa+Ganter:GN 676.1-25-M8-A
Rubix:134820
Hersteller:GN 676.1-25-M8-A
EAN:4045525352155





Produktdetails : GN676.1-25-M8-A Knopf ohne Rändel, Stahl brüniert
Knöpfe GN 676.1 werden als Bedienteil für Zug- oder Druckbewegungen eingesetzt. Dabei gibt die konkave Ausnehmung dem Daumen einen angenehmen Halt. Die Ausführung mit Rändel (Form B), kann als Rändelmutter verwendet werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 42 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Typ | knopf |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,82 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
Typ
knopf
