Knopf Elesa+Ganter GN 436.1-24-B5-A-MT, Material/Verarbeitung: Edelstahl
Drehknöpfe, Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 436.1-24-B5-A-MT
Rubix:793056
Hersteller:GN 436.1-24-B5-A-MT
EAN:4045525708778




Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | edelstahl |
|---|---|
| Norm | din 916 |
| Typ | gn 436.1-24-b5-a-mt drehknopf mit markierungspfeil (dreieckiger index), edelstahl (aisi 304), oberfläche mt |
Produktdetails : GN436.1-24-B5-A-MT Drehknopf mit Markierungspfeil, Edelstahl
Skala bzw. Markierungspfeil der Edelstahl-Drehknöpfe GN 436.1 sind abriebfest und gut lesbar. Neben der Standard-Skala (Form S) können sie mit jeder beliebigen Skalierung geliefert werden. Bezüglich Strichbild, Zahlenablauf, Zahlenstellung und Zahlenfolge einer Skalierung ist auf "Bestellschema Skalierungen" ein übersichtliches Bestellschema dargestellt.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 80 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl |
| Norm | din 916 |
| Typ | gn 436.1-24-b5-a-mt drehknopf mit markierungspfeil (dreieckiger index), edelstahl (aisi 304), oberfläche mt |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,79 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Typ
gn 436.1-24-b5-a-mt drehknopf mit markierungspfeil (dreieckiger index), edelstahl (aisi 304), oberfläche mt