K0110.0005 Rändelknopf, GR.0, Kunststoff
Rändelknöpfe mit Innengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0110.0005
Rubix:940417
EAN:4059245039036



Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
|---|---|
| Typ | k0110.0005 rändelknopf mit innengewinde gr.0 m5 |
Dokumente
Produktdetails : K0110.0005 Rändelknopf, GR.0, Kunststoff
Werkstoff: Griff Thermoplast. Buchse aus Messing oder Edelstahl 1.4305.Ausführung: Griff schwarzgrau. Edelstahl blank.Auf Anfrage: Weitere Farben.
Rändelknopf mit Innengewinde Gr.0 M5
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 4 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
| Typ | k0110.0005 rändelknopf mit innengewinde gr.0 m5 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,99 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen