K0250.003 Pilzknopf, GR.0, Edelstahl
Pilzknöpfe mit Innengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0250.003
Rubix:326918
EAN:4059245054749



Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
|---|---|
| Typ | k0250.003 pilzknopf gr.0 m3 niro |
Dokumente
Produktdetails : K0250.003 Pilzknopf, GR.0, Edelstahl
Werkstoff: Stahl, Edelstahl und Aluminium.Ausführung: Stahl, verzinkt und blau chromatiert. Edelstahl, elektrolytisch poliert oder gestrahlt. Aluminium, naturfarben eloxiert.Bestellbeispiel: K0250.104 Auf Anfrage: Pilzknöpfe mit Außengewinde.
Pilzknopf mit Innengewinde
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 21 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Typ | k0250.003 pilzknopf gr.0 m3 niro |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Typ
k0250.003 pilzknopf gr.0 m3 niro