840769 Drehbare T-Steck-Verschraubung mit AG 6-G1/4
DREHBARES, MÄNNLICHES, PARALLELES T-STÜCK MIT FKM-DICHTUNG – NSF
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:840769
Rubix:3236256
EAN:3660338061233

Dokumente
Produktdetails : 840769 Drehbare T-Steck-Verschraubung mit AG 6-G1/4
Material: Vernickeltes Messing zur Lebensmitttelverwendung. Dichtung: FKM-Lebensmittel. NSF 169 zertifiziert. Es ist ideal für den direkten Kontakt mit Lebensmittelflüssigkeiten.
Druck: -0,99 bar – 20 bar. Temperatur: -15 °C +190 °C.
Druck: -0,99 bar – 20 bar. Temperatur: -15 °C +190 °C.
Drehbare T-Steck-Verschraubung mit AG 6-G1/4
Technische Informationen
Attribute
| Gewindeart | zylindrisch |
|---|---|
| Anschluss 1 | 6 |
| Anschluss 2 | g1/4 |
| Werkstoff | vernickeltes messing, lebensmittelgeeignet |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen