Referenzen
Elesa+Ganter:GN 798-KT-24-M8
Rubix:129080
Hersteller:GN 798-KT-24-M8
EAN:4045525374980





Produktdetails : GN798-KT-24-M8 Drehbarer Zylindergriff
Charakteristisch für das Design der Zylindergriffe GN 798 ist die abgesetzte Form, bestehend aus zwei Zylindern, sie gibt der Hand einen ausgezeichneten Halt.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 19 g |
|---|---|
| Länge | 74 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 24 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
