GN598-KT-28-M10 Zylindergriff, drehbar, Achsteil Stahl, Kunststoff
Drehbarer Zylindergriff Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 598-KT-28-M10
Rubix:92259
Hersteller:598-KT-28-M10





Produktdetails : GN598-KT-28-M10 Zylindergriff, drehbar, Achsteil Stahl, Kunststoff
Drehbare Zylindergriffe GN 598 aus Stahl werden hauptsächlich bei Sicherheits-Handrädern eingesetzt, um eine größere Unwucht zu erzeugen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 99 g |
|---|---|
| Länge | 90 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 28 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,52 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
