K0179.2408X35 Griffstange, Form:C, Stahl

Griffstangen, Form A

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0179.2408X35
Rubix:3744212
Hersteller:K0179.2408X35
EAN:4059245983155
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge31 mm
Material/VerarbeitungStahl

Dokumente

Produktdetails : K0179.2408X35 Griffstange, Form:C, Stahl


Werkstoff: Knöpfe Duroplast PF 31. Stange Stahl 1.0718 oder Edelstahl 1.4305.Ausführung: Duroplast schwarz, hochglanzpoliert. Stahl brüniert oder Edelstahl blank.
Griffstange, Form:C, Stahl

Technische Informationen


Attribute
Länge31 mm
Material/VerarbeitungStahl
3,90 exkl. MwSt.
/ Stück
4,64 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

31 mm