GN590-25-M8-D-ESD Rändelmutter, mit Gewinde-Durchloch, ESD-Kunststoff
Rändelmutter aus antistatischem Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 590-25-M8-D-ESD
Rubix:357271
Hersteller:GN 590-25-M8-D-ESD
EAN:4045525520585




Produktdetails : GN590-25-M8-D-ESD Rändelmutter, mit Gewinde-Durchloch, ESD-Kunststoff
Charakteristisch für Rändelmuttern GN 590 ist die grobe, negative Randrierung. Hervorzuheben ist ihre hohe Stabilität aufgrund der Formgebung und der Kunststoffeigenschaften. Rändelmuttern in der Ausführung ESD sind aus einem leitfähigen Kunststoff, der die elektrostatische Aufladung verhindert. Der Aufdruck ESD-C definiert die besonderen antistatischen Eigenschaften gemäß EN 100015/1 und ICE 61340-5-1. Rändelknöpfe GN 676 können ebenfalls als Rändelmuttern eingesetzt werden.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 19 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 25 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,78 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
