GN334.1-36-500-SW Ovalrohrgriff, Montage von der Bedienseite

Ovalrohrgriff

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 334.1-36-500-SW
Rubix:743855
Hersteller:GN 334.1-36-500-SW
EAN:4045525024137
GN334.1-36-500-SW Ovalrohrgriff, Rohr schwarz KU-beschichtet

Technische Zusammenfassung

Länge500 mm
Material/VerarbeitungAluminium
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN334.1-36-500-SW Ovalrohrgriff, Montage von der Bedienseite


Ovalrohrgriffe GN 334.1 zeichnen sich durch eine hohe Stabilität aus. Das Griffrohr kann ohne weitere Bearbeitung an die Grifffüße angeschraubt werden. Deshalb lassen sich Sonderlängen einfach realisieren.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht712 g
Länge500 mm
Material/VerarbeitungAluminium
Durchmesser36 mm
Zolltarifcode83024900
25,65 exkl. MwSt.
/ Stück
30,52 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen

Länge