Referenzen
SMC:MRQBS40-25CA
Rubix:2214409

Technische Zusammenfassung
| Zylinderdurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 25 mm |
| Typ | drehbarer zylinder |
Dokumente
Produktdetails : MRQBS40-25CA Hubschwenkeinheit
MRQ*32/40, Hub-Schwenkantrieb
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2225 g |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 40 mm |
| Zylinderhub | 25 mm |
| Typ | drehbarer zylinder |
| Min. Temperatur | 0 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
738,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
878,33 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen