Referenzen
SMC:MRQBS32-50CA
Rubix:2213773
Hersteller:00006949
EAN:3618036368024

Technische Zusammenfassung
| Zylinderdurchmesser | 32 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 50 mm |
| Typ | drehbarer zylinder |
Dokumente
Produktdetails : MRQBS32-50CA Hubschwenkeinheit
MRQ*32/40, Hub-Schwenkantrieb
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 248x124x51 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1600 g |
| Zylinderdurchmesser | 32 mm |
| Zylinderhub | 50 mm |
| Typ | drehbarer zylinder |
| Min. Temperatur | 0 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
649,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
772,93 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage