C01881248 Drehbare Y-Einschraubverschraubung, 12 - R1/2 Pneufit C

Drehbare Y-Einschraubverschraubung, 12 - R1/2 Pneufit C

Siehe technische Informationen

Referenzen

IMI Norgren:C01881248
Rubix:305733
Hersteller:C01881248
C01881248 Drehbare Y-Einschraubverschraubung, 12 - R1/2 Pneufit C

Technische Zusammenfassung

Werkstoffgehäuse: pbt; gewinde: vernickeltes messing; demontagering: pom; sicherungsring: edelstahl; dichtung (dichtungen/o-ringe/u-dichtung): nbr (silikonfrei)
Anschluss 1tube ø 12 mm (push-in)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : C01881248 Drehbare Y-Einschraubverschraubung, 12 - R1/2 Pneufit C


Drehbare Y-Einschraubverschraubung 12 - R1/2 Pneufit C
DREHBARE Y-EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG 12 - R1/2 PNEUFIT C

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffgehäuse: pbt; gewinde: vernickeltes messing; demontagering: pom; sicherungsring: edelstahl; dichtung (dichtungen/o-ringe/u-dichtung): nbr (silikonfrei)
Anschluss 1tube ø 12 mm (push-in)
Profilpneufit c push-in-steckverbinder, schwenkbarer y-adapter, mit r-gewinde
Anschluss 2thread r1/2 (iso r)
Max. Temperatur60 °C
Zolltarifcode73079980
8,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,26 € inkl. MwSt.