C01540828 Drehbare Winkeleinschraubverschraubung, 8 - R1/4 Pneufit C

Drehbare Winkeleinschraubverschraubung, 8 - R1/4 Pneufit C

Siehe technische Informationen

Referenzen

IMI Norgren:C01540828
Rubix:305440
Hersteller:C01540828
C01540828 Drehbare Winkeleinschraubverschraubung, 8 - R1/4 Pneufit C

Technische Zusammenfassung

Werkstoffgehäuse: pbt; dichtungen (flachdichtungen, o-ringe und u-dichtung): nbr (silikonfrei); gewinde: vernickeltes messing; abziehring: pom; verriegelungsring: edelstahl; sicherungsring: vernickeltes messing
Anschluss 1r1/4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : C01540828 Drehbare Winkeleinschraubverschraubung, 8 - R1/4 Pneufit C


DREHBARE WINKELEINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG 8 - R1/4 PNEUFIT C

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffgehäuse: pbt; dichtungen (flachdichtungen, o-ringe und u-dichtung): nbr (silikonfrei); gewinde: vernickeltes messing; abziehring: pom; verriegelungsring: edelstahl; sicherungsring: vernickeltes messing
Anschluss 1r1/4
Profil90° schwenkwinkel (ausgeklappt)
Anschluss 28
Max. Temperatur60 °C
Zolltarifcode74122000
5,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,99 € inkl. MwSt.