M02470306 Drehbare Winkeleinschraubverschraubung, 3 - M6 Pneufit C
Drehbare Winkeleinschraubverschraubung, 3 - M6 Pneufit C
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:M02470306
Rubix:305920


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pbt (polybutylenterephthalat) |
|---|---|
| Anschluss 1 | steckanschluss für 3-mm-rohr (außendurchmesser) |
Produktdetails : M02470306 Drehbare Winkeleinschraubverschraubung, 3 - M6 Pneufit C
Drehbare Winkeleinschraubverschraubung 3 - M6 Pneufit C
DREHBARE WINKELEINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG 3 - M6 PNEUFIT C
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | pbt (polybutylenterephthalat) |
|---|---|
| Anschluss 1 | steckanschluss für 3-mm-rohr (außendurchmesser) |
| Profil | pneufit m (miniatur, metrisch) |
| Anschluss 2 | m6-gewinde |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Typ | 90° drehbarer winkeladapter (steck-/schraubverschraubung) für pneufit m |
| Rohrdurchmesser | 3 mm |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort