102470528 Drehbare Winkeleinschraubverbindung, 5 - G1/4 Pneufit
Drehbare Winkeleinschraubverbindung, 5 - G1/4 Pneufit
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:102470528
Rubix:70177
Hersteller:102470528


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | vernickeltes messing |
|---|---|
| Anschluss 1 | tube ø ext. 5 mm (push-in) |
Produktdetails : 102470528 Drehbare Winkeleinschraubverbindung, 5 - G1/4 Pneufit
Drehbare Winkeleinschraubverbindung 5 - G1/4 Pneufit
DREHBARE WINKELEINSCHRAUBVERBINDUNG 5 - G1/4 PNEUFIT
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | vernickeltes messing |
|---|---|
| Anschluss 1 | tube ø ext. 5 mm (push-in) |
| Profil | 90° schwenkbarer winkeladapter |
| Anschluss 2 | male thread g1/4 (bspp parallel) |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,40 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
65,93 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort