C02680418 Drehbare T-Einschraubverschraubung, Seitl 4 - G1/8 Pneufit C
Drehbare T-Einschraubverschraubung, Seitl 4 - G1/8 Pneufit C
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:C02680418
Rubix:106194
Hersteller:C02680418


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pbt (gehäuse) / vernickeltes messing (gewinde) / nbr (dichtungen, silikonfrei) |
|---|---|
| Anschluss 1 | g1/8 (iso g / bspp) |
Produktdetails : C02680418 Drehbare T-Einschraubverschraubung, Seitl 4 - G1/8 Pneufit C
Drehbare T-Einschraubverschraubung Seitl 4 - G1/8 Pneufit C
DREHBARE T-EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG SEITL 4 - G1/8 PNEUFIT C
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | pbt (gehäuse) / vernickeltes messing (gewinde) / nbr (dichtungen, silikonfrei) |
|---|---|
| Anschluss 1 | g1/8 (iso g / bspp) |
| Profil | schwenkbarer t-adapter (seitliche abzweigung) |
| Anschluss 2 | tube ø 4 mm (push-in fitting) |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,37 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort