M02680305 Drehbare T-Einschraubverschraubung, Seitl 3 - M5 Pneufit C
Drehbare T-Einschraubverschraubung, Seitl 3 - M5 Pneufit C
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:M02680305
Rubix:305925


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | grundkörper: pbt; dichtung: nbr (vmq-frei); gewindekörper: messing vernickelt; löse- und rückhaltering: pom; greifring: edelstahl; kragenhülse: messing vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | rohr-/schlauchanschluss 3 mm |
Produktdetails : M02680305 Drehbare T-Einschraubverschraubung, Seitl 3 - M5 Pneufit C
Drehbare T-Einschraubverschraubung Seitl 3 - M5 Pneufit C
DREHBARE T-EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG SEITL 3 - M5 PNEUFIT C
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | grundkörper: pbt; dichtung: nbr (vmq-frei); gewindekörper: messing vernickelt; löse- und rückhaltering: pom; greifring: edelstahl; kragenhülse: messing vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | rohr-/schlauchanschluss 3 mm |
| Profil | pneufit® m |
| Anschluss 2 | gewindeanschluss m5 |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Typ | t-verschraubung drehbar, seitlich |
| Rohrdurchmesser | 3 mm |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort