C016C1018 Drehbare T-Aufschraubverschraubung, 10 - R1/8 Pneufit C

Drehbare T-Aufschraubverschraubung, 10 - R1/8 Pneufit C

Siehe technische Informationen

Referenzen

IMI Norgren:C016C1018
Rubix:305587
Hersteller:C016C1018
C016C1018 Drehbare T-Aufschraubverschraubung, 10 - R1/8 Pneufit C

Technische Zusammenfassung

Werkstoffgehäuse: pbt; dichtungen: nbr (silikonfrei); gewindegehäuse: vernickeltes messing; sicherungsring: edelstahl; entriegelungshülse und stützring: pom; kragen: vernickeltes zink
Anschluss 1tube ø 10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : C016C1018 Drehbare T-Aufschraubverschraubung, 10 - R1/8 Pneufit C


Drehbare T-Aufschraubverschraubung 10 - R1/8 Pneufit C
DREHBARE T-AUFSCHRAUBVERSCHRAUBUNG 10 - R1/8 PNEUFIT C

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffgehäuse: pbt; dichtungen: nbr (silikonfrei); gewindegehäuse: vernickeltes messing; sicherungsring: edelstahl; entriegelungshülse und stützring: pom; kragen: vernickeltes zink
Anschluss 1tube ø 10 mm
Profilschwenk-t-adapter (schwenk-t-stück)
Anschluss 2r1/8 (iso)
Max. Temperatur60 °C
Zolltarifcode73079980
10,40 exkl. MwSt.
/ Stück
12,38 inkl. MwSt.