Referenzen
Elesa+Ganter:GN 583-M10
Rubix:357259
Hersteller:GN 583-M10
EAN:4045525590878





Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 582 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Produktdetails : GN583-M10 Ringmutter, drehbar, Stahl
Ringmuttern GN 583 sind drehbar gelagert dadurch ist die Kraftrichtung einstellbar und ein unbeabsichtigtes Auf- oder Überdrehen (wie bei Ringmuttern DIN 582 möglich) ausgeschlossen. Ringmuttern GN 583 bieten eine hohe Belastbarkeit mit geprüfter Sicherheit (Sicherheitsfaktor 4). Die in obiger Tabelle angegebene Nenntragfähigkeit ist auf dem Ring deutlich sichtbar angegeben. Sie gilt für den belastungsungünstigsten Fall der nebenstehend aufgeführten Belastungsarten. Ringmuttern GN 583 entsprechen der Maschinenrichtlinie 98 / 37/ CE und sind BG-geprüft. Die Innensechskantmutter ist unverlierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 582 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Festigkeitsklasse | 10 |
| Typ | gn 583-m 10 |
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
65,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
77,55 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen