GN430-250-EL Griffleiste, Aluminium

Griffleiste

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 430-250-EL
Rubix:362889
Hersteller:GN 430-250-EL
EAN:4045525547018
GN430-250-EL Griffleiste mit Schraubkanal eloxiert

Technische Zusammenfassung

Länge250 mm
Material/VerarbeitungAluminium
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN430-250-EL Griffleiste, Aluminium


Ein typisches Einsatzgebiet für Griffleisten GN 430 sind schwenkbare oder verschiebbare Türen an Schutzvorrichtungen. Ebenso eignen sie sich auch als Schubladengriffe. Der Schraubkanal für Schrauben M6 (im gepressten Aluminium-Profil) erlaubt eine beliebige Anzahl von Befestigungsschrauben an beliebiger Stelle innerhalb des Maßes l2. Es ist darauf zu achten, daß die Mindesteinschraubtiefe in der Griffleiste von 10 mm eingehalten wird. Das Aluminium-Profil ist in jeder beliebigen Länge lieferbar, die Endkappen sind auch einzeln lieferbar. Sonderlängen können schon bei vergleichweise geringen Stückzahlen gefertigt werden.

Technische Informationen


Attribute
Länge250 mm
Material/VerarbeitungAluminium
HerkunftslandDE
Zolltarifcode83024900
7,71 exkl. MwSt.
/ Stück
9,17 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen