GN5337.9-63-M6-SU Sicherheits-Sterngriff, abschließbar, Kunststoff
Sicherheits-Sterngriffe, Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 5337.9-63-M6-SU
Rubix:1130573
Hersteller:GN 5337.9-63-M6-SU
EAN:4045525892224



Produktdetails : GN5337.9-63-M6-SU Sicherheits-Sterngriff, abschließbar, Kunststoff
Sicherheits-Sterngriffe GN 5337.9, verhindern das Lösen durch unbefugte Personen. Zum Klemmen und Lösen muß der Schlüssel eingesteckt und um 180° gedreht werden. Dadurch ist der Griff mit der Gewindebuchse bzw. der Schraube formschlüssig verbunden. Um 180° zurückgedreht ist die Verbindung wieder aufgehoben. Der Schlüssel kann in beiden Endstellungen eingesteckt bzw. abgezogen werden. Zwei Schlüssel pro Sterngriff gehören zum Lieferumfang.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 95 g |
|---|---|
| Länge | 44 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 63 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 83017000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,12 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen
