Referenzen
SMC:CRB1BW100-90D
Rubix:2213309
Hersteller:00033832
EAN:3618035672559

Technische Zusammenfassung
| Typ | drehantrieb/flügelmodell |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 100 mm |
| Zylinderhub | 90 mm |
Dokumente
Produktdetails : CRB1BW100-90D Schwenkantrieb
Drehmoment bis zu 150 Nm
Drehwinkel: 90°, 100°, 180°, 190°, 270°, 280°
Viele Variationen der Wellenendenform (7 Typen)
Die Lage der Anschlüsse kann gewählt werden: Seitlicher oder axialer Anschluss
Direkt-/Fußbefestigung
Viele Optionen auf Bestellung erhältlich.
Drehwinkel: 90°, 100°, 180°, 190°, 270°, 280°
Viele Variationen der Wellenendenform (7 Typen)
Die Lage der Anschlüsse kann gewählt werden: Seitlicher oder axialer Anschluss
Direkt-/Fußbefestigung
Viele Optionen auf Bestellung erhältlich.
C(D)RB1*50~100, Schwenkantrieb mit Drehflügelantrieb
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 198x140x125 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 4286 g |
| Typ | drehantrieb/flügelmodell |
| Zylinderdurchmesser | 100 mm |
| Zylinderhub | 90 mm |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
612,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
728,30 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage