DPZJ-16-80-P-A-KF-S2 Doppelkolbenzylinder, Bauform DPZ
DPZ Doppelkolbenzylinder
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:DPZJ-16-80-P-A-KF-S2
Rubix:427597
Hersteller:162051
EAN:4052568129965

Produktdetails : DPZJ-16-80-P-A-KF-S2 Doppelkolbenzylinder, Bauform DPZ
Doppelkolbenzylinder DPZJ-16-80-P-A-KF-S2 mit zwei parallelen, durchgehenden Kolbenstangen und Jochplatten, für Positionserkennung, mit elastischen Dämpfungsringen in den Endlagen. Hub=80 mm, Justierbarer Endlagenbereich/Länge=10 mm, Kolben-Durchmesser=16 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Joch, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Doppelkolbenzylinder DPZJ-16-80-P-A-KF-S2 mit zwei parallelen, durchgehenden Kolbenstangen und Jochplatten, für Positionserkennung, mit elastischen Dämpfungsringen in den Endlagen. Hub=80 mm, Justierbarer Endlagenbereich/Länge=10 mm, Kolben-Durchmesser=16 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Joch, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 901 g |
|---|---|
| Typ | doppelkolbenzylinder (twin) dpz |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
907,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.079,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort