DPZ-25-100-P-A-KF-S2 Doppelkolbenzylinder, Bauform DPZ

DPZ Doppelkolbenzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:DPZ-25-100-P-A-KF-S2
Rubix:427646
Hersteller:162108
EAN:4052568130459
DPZ-25-100-P-A-KF-S2 Doppelkolbenzylinder, Bauform DPZ

Technische Zusammenfassung

Typdoppelkolbenzylinder (twin) dpz
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DPZ-25-100-P-A-KF-S2 Doppelkolbenzylinder, Bauform DPZ


Doppelkolbenzylinder DPZ-10-10-P-A-S2 mit zwei parallelen Kolbenstangen, für Positionserkennung, mit elastischen Dämpfungsringen in den Endlagen. Hub=10 mm, Justierbarer Endlagenbereich/Länge=10 mm, Kolben-Durchmesser=10 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Joch, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Doppelkolbenzylinder DPZ-25-100-P-A-KF-S2 mit zwei parallelen Kolbenstangen, für Positionserkennung, mit elastischen Dämpfungsringen in den Endlagen. Hub=100 mm, Justierbarer Endlagenbereich/Länge=10 mm, Kolben-Durchmesser=25 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Joch, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig

Stärken

  • Doppelkolben bieten doppelte Kraft auf halbem Raum
  • Gleit- oder Kugelumlauf-Führung
  • Präzise Hubverstellung in der Endposition

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1747 g
Typdoppelkolbenzylinder (twin) dpz
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
999,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.189,00 € inkl. MwSt.