DPZ-10-40-P-A Doppelkolbenzylinder, Bauform DPZ
DPZ Doppelkolbenzylinder
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:DPZ-10-40-P-A
Rubix:426814
Hersteller:32683
EAN:4052568114626

Produktdetails : DPZ-10-40-P-A Doppelkolbenzylinder, Bauform DPZ
Doppelkolbenzylinder DPZ-10-10-P-A-S2 mit zwei parallelen Kolbenstangen, für Positionserkennung, mit elastischen Dämpfungsringen in den Endlagen. Hub=10 mm, Justierbarer Endlagenbereich/Länge=10 mm, Kolben-Durchmesser=10 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Joch, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Doppelkolbenzylinder DPZ-10-40-P-A mit zwei parallelen Kolbenstangen, für Positionserkennung, mit elastischen Dämpfungsringen in den Endlagen. Schwerpunktsabstand der Nutzlast zur Jochplatte=0 mm, Hub=40 mm, Justierbarer Endlagenbereich/Länge=10 mm, Kolben-Durchmesser=10 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Joch
Stärken
- Doppelkolben bieten doppelte Kraft auf halbem Raum
- Gleit- oder Kugelumlauf-Führung
- Präzise Hubverstellung in der Endposition
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 330 g |
|---|---|
| Typ | doppelkolbenzylinder (twin) dpz |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
409,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
487,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage