DPVU-80 Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten
DPVU Mehrstellungsbausatz
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:DPVU-80
Rubix:425974
Hersteller:161201
EAN:4052568128463

Produktdetails : DPVU-80 Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten
Mehrstellungsbausatz DPVU-80 zur Montage von 3- und 4-Stellungszylindern aus je 2 serienmäßigen Typen ADVU. Baugröße=80, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Umgebungstemperatur=-40 - 150 °C, Produktgewicht=580 g, Werkstoffhinweis=(* Kupfer- und PTFE-frei, * RoHS konform)
Mehrstellungsbausatz DPVU-80 zur Montage von 3- und 4-Stellungszylindern aus je 2 serienmäßigen Typen ADVU. Baugröße=80, Einbaulage=beliebig, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Produktgewicht=495 g, Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-frei
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 540 g |
|---|---|
| Typ | mehrstellungsbausatz dpvu |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
148,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
176,48 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage