DPVU-40 Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten

DPVU Mehrstellungsbausatz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:DPVU-40
Rubix:425971
Hersteller:161198
EAN:4052568071899
DPVU-40 Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten

Technische Zusammenfassung

Typmehrstellungsbausatz dpvu
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DPVU-40 Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten


Mehrstellungsbausatz DPVU-40 zur Montage von 3- und 4-Stellungszylindern aus je 2 serienmäßigen Typen ADVU. Baugröße=40, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Umgebungstemperatur=-40 - 150 °C, Produktgewicht=155 g, Werkstoffhinweis=(* Kupfer- und PTFE-frei, * RoHS konform)
Mehrstellungsbausatz DPVU-40 zur Montage von 3- und 4-Stellungszylindern aus je 2 serienmäßigen Typen ADVU. Baugröße=40, Einbaulage=beliebig, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Produktgewicht=137 g, Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-frei

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht150 g
Typmehrstellungsbausatz dpvu
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
89,27 exkl. MwSt.
/ Stück
106,23 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage